Brusný pás 100x620 G60-5ks

Č. pol.: 4932341611
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932341611
EAN/GTIN 4002395304899
Číslo výrobcu 4932341611

Popis

Popis:

  • Brusné pásy na dřevo, kov, barvy, laky a omítky
  • Typ zrna: vysoce kvalitní oxid hlinitý, polootevřený
  • Syntetická pryskyřice na speciálním podkladovém materiálu

Charakteristika:

  • Obsah balení: 5
  • Rozměr papíru [mm]: 100 x 620
  • Varianta výrobku: 100 x 620 GR 60 - 5 ks
  • Použití pro rozměry papíru: 100 x 620 mm