Dutý sekáč SDS+ 250X25MM

Č. pol.: 4932339627
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932339627
EAN/GTIN 4002395304837
Číslo výrobcu 4932339627
Číslo L L00800 2294

Popis

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 25
  • Šířka [mm]: 22
  • Délka [mm]: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Dláto 250 x 22 - 1 ks
  • Standardní vybavení: PM 3, PN 3500 X, BH 22 XE, PN 3000 Super X2, PN 3500