ŠPIČATÝ SEKÁČ SDS+ 250 MM

Č. pol.: 4932339625
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932339625
EAN/GTIN 4002395304813
Číslo výrobcu 4932339625
Číslo L L00860 107

Popis

Charakteristika:

  • Délka [mm]: 250
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Špička 250 mm - 1 ks
  • Standardní výbava: PM 3, PN 3500 X, BH 22 E, PN 3000 Super X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 R2, PN 3000 X, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, BH 22 XE, BH 24 XE, PN 3500, BBH 24