Dámská pletená bunda XS

Č. pol.: 493121175699XS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pletená bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 493121175699XS
EAN/GTIN 7330509645239
Číslo výrobcu 493121175699XS
Číslo L L00980 4146

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, úplet, jednostranně počesaný, 380 g/m².

Kapsy
Kapsa na hrudi se zipem
Přední kapsy se zipem

Zapínání na předním díle
Přední zip opatřený malou klopou s fleecovou podšívkou

Detaily
Vyztužené ramenní díly
Pevná kapuce

Funkčnost
Dámský střih

Zakončení
Manžeta s gumičkou

Popis:

  • Pletená bunda s kapucí z příjemného a hladkého materiálu
  • Bunda je na částech odolných proti vyššímu oděru vyztužena soft-shellem
  • Prostor pro zdobení
  • Zipy v kontrastních barvách
  • Boční kapsy a náprsní kapsa

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Prehľad veľkostí dámskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Normálne dámske veľkosti (telesná výška 176 cm – 180 cm)
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ako sa odmerať