Videoendoskop VTec Q so sondou 1500

Č. pol.: 492813 1500
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uhol otvorenia 110 Stupeň
Smer pohľadu 0 Stupeň
Oblasť zaostrenia 8 mm - 150 mm
Atribút Názov produktu ⌀ 3,9 mm
Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 492813 1500
EAN/GTIN 2050002080515

Popis

Prevedenie:

VTecQ je ľahký, kompaktný a flexibilne použiteľný videoendoskop, ktorý vďaka rôznym voliteľným vybaveniam a možnostiam prispôsobenia spĺňa každodenné požiadavky testovania.
S hmotnosťou nižšou ako 1 kg (v závislosti od sondy) je VTecQ extrémne ľahký a praktický. Spája najmodernejšiu technológiu s intuitívnou a jednoduchou manipuláciou. Najnovšia technológia spracovania obrazu s vysokým rozlíšením umožňuje vynikajúce vyobrazenia na 5,5-palcovom OLED displeji – všetko je jasne viditeľné aj na jasnom slnečnom svetle. Flexibilná sonda ponúka uhol 360°, a teda veľký dosah otáčavosti a zorný uhol.
Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priemermi (od 2,2 mm) a pracovnými dĺžkami zvyšujú flexibilitu. Kamery sú vymeniteľné a ponúkajú rôzne možnosti prispôsobenia testovacej úlohe. S personalizovanými komentármi, ktoré je možné tiež uložiť, sa situácia konkrétnej kontroly stáva v praxi špecifickejšou a obsahuje viac informácií pre testujúceho.

Výhoda:

  • Brilantný 5,5-palcový dotykový displej s rozlíšením Full HD (16:9, 1920 x 1080) pre veľmi ostré obrázky a vierohodné analýzy poškodení.
  • Snímač CMOS s vysokým rozlíšením pre obrazy v HD kvalite.
  • Puzdro odolné voči nárazom vyrobené z plastu odolného voči opotrebovaniu a chemikáliám
  • Joystick s intuitívnou kontrolou pohybu a presným ovládaním.
  • Robustná sonda so 4-smerným uhlom (360°) vyrobená z volfrámového pletiva a odolná hlava sondy z nehrdzavejúcej ocele.
  • Vysoká kvalita obrazu s uhlom 360°.
  • Dlhé kontroly bez prerušenia s komerčne dostupnými batériami akku pack. Prevádzka je možná aj so sieťovým zdrojom.
  • Rýchly prenos údajov pomocou Micro-USB 2.0, Mini-HDMI pripojenia a slotu na pamäťové karty SD.
  • Vysokovýkonný svetelný zdroj LED a vysokovýkonný kábel z optických vlákien poskytujú vynikajúce osvetlenie.
  • Rýchlo vymeniteľné sondy s rôznymi priemermi a pracovnými dĺžkami.

Rozsah dodávky:

Prepravný kufrík, nabíjačka batérií, 2x lítium-iónová batéria, sieťový zdroj, pamäťová karta SD, kábel USB, kábel micro USB, kábel mini HDMI.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo