Kruhové LED osvetlenie so segmentovým riadením

Č. pol.: 492230
Zľava
662,29 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
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
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Teplota farby 5 900 K
⌀ kruhového svetla 66 mm
Kruhové svetlo Výška 25 mm
Druh produktu Osvetľovacia jednotka pre merací prostriedok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 492230
EAN/GTIN 4045197330192

Popis

Prevedenie:

Neutrálne biele svetlo (40 LED, teplota svetla 5 900 K), plynule stmievateľné. Výber segmentu (1/4 kruhy) a rotácia (vľavo/vpravo) na dosiahnutie optimálnych kontrastných podmienok. Homogénne osvetlenie bez blikania svetla s využitím jednosmerného elektrického prúdu. Životnosť diód 25 000 h. Zásuvka ESD na vybitie statického náboja. Robustná, štíhla konštrukcia svetelnej hlavy, vnútorný ⌀ 66 mm, vrátane adaptéra.

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládacej jednotky, medzinárodného napájacieho zdroja (100 − 240 V) a adaptéra z ⌀ 66 mm na 58 mm.

Zvláštní příslušenství:

Diely príslušenstva adaptér ⌀ 66 mm na 60 mm č. 492232 veľ. 66/60, difúzor č. 492232 veľ. DIFF, súprava polarizačných filtrov č. 492232 veľ. FILTER.

Poznámka:

Adaptér pre ďalšie ⌀ objektívu (Zeiss, Leica, Nikon) dostupné na vyžiadanie.