LED-ringbelysning med segmentstyrning

Article no.: 492230
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Energiförsörjning Nätdriven
färgtemperatur 5 900 K
ringbelysning-⌀ 66 mm
Ringbelysning höjd 25 mm
Produktslag Belysningsenhet för mätinstrument

Identification & Classification

Artikkelkode 492230
EAN / GTIN 4045197330192

Beskrivelse

Utförande:

Neutralt vitt ljus (40 LED-lampor, färgtemperatur 5900 K) steglöst dimbar. Segmentval (kvartscirkel) och rotation (vänster/höger) för optimal kontrast. Homogen belysning och flimmerfri drift tack vare likspänning. Diodlivslängd 25 000 h. ESD-uttag för avledning av statisk laddning. Adapter ingår.

Leveransinnehåll:

Inklusive styrenhet, internationell, omkopplingsbar nätdel (100 − 240 V) och adapter för ⌀ 66 mm till 58 mm.

Specialtillbehör:

Tillbehör adapter ⌀ 66 mm på 60 mm nr 492232 strl. 66/60, diffusor nr 492232 strl. DIFF, polarisationsfiltersats nr 492232 strl. FILTER.

Anmärkning:

Adapter för fler objektiv-⌀ (Zeiss, Leica, Nikon) på begäran.