SADA PILOVÝCH LISTU PRO PŘÍMOČARÉ PILY -12 KS

Č. pol.: 49222229
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49222229
EAN/GTIN 045242536863
Číslo výrobcu 49222229
Číslo L L01490 6

Popis

Charakteristika:

  • Obsah balení: 2x THE AX™ Dřevo s hřebíky - 150 mm x 5 TPI (48005021), 2x THE AX™ Dřevo s hřebíky - 230 mm x 5 TPI (48005026), 4x TORCH™ Kov - 150 mm x 18 TPI (48005784), 2x TORCH™ Kov - 230 mm x 14 TPI (48005787), 2x WRECKER™ Multi-Material - 150 mm x 7/11 TPI (48005701)
  • Obsah balení: 12
  • Varianta produktu: Sada nožů SAWZALL - 12ks