{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pracovný stôl výška | 840 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv | 90 | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Zásuvky Úžitková šírka | 490 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
Počet zásuviek | 3 | |
Nosnosť rozložená do plochy | 1 000 kg | |
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | Áno | |
Hmotnosť | 124 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 491914 1500X700 |