{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo altura | 840 mm | |
Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Extensión de cajones | 90 | |
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
Cajón anchura útil | 490 mm | |
Cajón profundidad útil | 520 mm | |
Cantidad de cajones | 3 | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 1.000 kg | |
Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
Peso | 124 kg | |
Tipo de producto | Estructura inferior |
Número de artículo | 491914 1500X700 |