Univerzálny rozprašovač ∙ mechanický štvorhran 6,3 mm (1/4 palca)

Č. pol.: 4912-5N
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4912-5N
EAN/GTIN 4000896249312
Číslo výrobcu 4912-5N
Číslo L L60140 5762

Popis

Popis:

Použitie:
Rozšírenie pružinovej vzpery a držiakov podporných kĺbov (na oddelenie vzpery od puzdra ložiska kolesa)
  • Univerzálne použitie vďaka veľkému rozsahu rozmetania 5 – 11.5 mm
  • Priezor na kontrolu oblasti rozmetávania
  • So vstupným skosením pre optimalizované zasunutie rozmetadla do kĺbového koleno
  • Možná je Counterholding so SW 17 mm
  • Optimalizované koncové zarážky s priezorom
  • Robustný, zosilnený dizajn
  • Kompaktný dizajn
  • Vyrobené v Nemecku
  • Pohon: Štvorcový dutý 6.3 mm (1/4 palca)
  • Rozmery / dĺžka: 60 mm x 24 mm x 30 mm