Meracia stupnica Duo 2

Č. pol.: 490440 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Škálovanie meracej stupnice Makro 0,1 mm
Škálovanie meracej stupnice Mikro 0,01 mm
Druh produktu Meracia stupnica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 490440 2
EAN/GTIN 4015478115503

Popis

Prevedenie:

Stupnica z tvrdého chrómu na spodnej strane na zabránenie chyby paralaxy. „Dve stupnice v jednej“: Makro stupnica (⌀ 25 mm) a mikro stupnica (⌀ 2,5 mm). Makro stupnica na odčítanie pri 8× a 10× zväčšení (č. 490400; 490410).

Vhodné pro:

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely