Duo-meetschaal 2

Artikelnummer: 490440 2
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schaalverdeling van meetschaal macro 0,1 mm
Schaalverdeling van meetschaal micro 0,01 mm
Producttype Meetschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490440 2
EAN/GTIN 4015478115503

Omschrijving

Uitvoering:

Hardverchroomde schaalverdeling aan de onderzijde ter voorkoming van parallaxfouten. ‘Twee schalen in één’: macroschaal (⌀ 25 mm) en microschaal (⌀ 2,5 mm). Macroschaal voor aflezing bij 8× en 10× vergroting (nr. 490400; 490410).

T.b.v.:

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen