Mečový pilový list 60 MM

Č. pol.: 49005450
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 49005450
EAN/GTIN 045242221066
Číslo výrobcu 49005450
Číslo L L00800 1975

Popis

Popis:

  • Speciálně vyvinuté pilové listy pro použití s kompaktní akumulátorovou přímočarou pilou HACKZALL® 12 V
  • Bi-metalové zuby pro dlouhou životnost a vysokou stabilitu
  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy
  • Extra tenký pilový list pro vyšší rychlost řezání a o 35 % delší pracovní dobu na jedno nabití akumulátoru ve srovnání se standardními biometalovými pilovými listy
  • Škrabka o šířce 75 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla a malty
  • Škrabka o šířce 125 mm: pro rychlé a snadné odstranění zbytků barvy, lepidla, silikonu a tapet a pro odstranění rzi
  • Čepel na spáry: pro rychlé a snadné odstranění spár od 4 mm

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Balde na odstraňování malty 60 mm - 1 ks