Prevedenie:
Hlavní materiál
100 % Merino vlna, žebrový úplet, odvod vlhkosti, 200 g/m².
Zpracování
Prodloužený zadní díl
Zapínání na konci rukávů
Detaily
Vysoký límec se zipem
Švy v kontrastní barvě
Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip
Funkčnost
Doporučená teplota -5°C až -30°C.
Popis:
- Tato hřejivá základní vrstva se zipem u krku udržuje tělo v teple a suchu během chladného počasí
- Hřejivé zóny umístěné na ramenou, pažích, zádech, zadní části těla a bocích, kde nejvíce mrznete
- Základní vrstva je vyrobena ze 100% merino vlny, která poskytuje vynikající izolační vlastnosti a transport vlhkosti, aby vás udržela v teple a suchu
- Doporučená teplota -5 °C až -30 °C. Nemrzněte při práci, udržujte se v teple a suchu v chladném prostředí