Prevedenie:
Hlavní materiál
59 % modakryl, 39 % bavlna, 2 % antistatický materiál, žebrový úplet, nehořlavý, antistatický, 220 g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².
Vrchní úprava
Zapínání na konci rukávů
Detaily
Vysoký límec s krytým zipem
Popis:
- Pocit bezpečí, jistoty a ochrany při práci
- Naše základní vrstva je vyrobena z pokročilého materiálu odolného proti zahřívání a plameni, který při vysoké teplotě tuhne a vytváří trvalou ochranu
- Doporučuje se při teplotách +5 °C až -20 °C
- Certifikováno podle EN 1149-5
- ISO 11612 A1, B1, C1
- IEC 61482-2, třída 1
- EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1 %
Norma:
- EN 1149-5
- Arc rating: 4,4 cal/cm²
- IEC 61482-2, class 1
- ISO 11612 A1, B1, C1
- EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%