Vesta WARM XXL

Č. pol.: 489117059900XXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teplé tričko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 489117059900XXL
EAN/GTIN 7330509213339
Číslo výrobcu 489117059900XXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
50 % Merino vlna, 50 % polypropylen, žebrový úplet, odvádí vlhkost , 235 g/m².
Vnitřní strana z žebrového úpletu

Zpracování
Prodloužená záda
Rukávy z žebrového úpletu

Detaily
Vysoký límec se zipem
Vnější štítky

Přední zapínání
Jednosměrný plastový zip

Funkčnost
Doporučená teplota -5°C až -30°C.

Popis:

  • Syntetické schopnosti spodního prádla transportovat vlhkost se v tomto oděvu se dvěma funkcemi snoubí s tepelně izolační schopností merino vlny
  • Tento hřejivý svršek spodního prádla je vyroben ve dvou vrstvách, které zajišťují transport vlhkosti od těla do vnější vrstvy, kde ji absorbuje jemně vláknitá merino vlna
  • Doporučená teplota -5°C až -30°C

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať