Vysoce viditelná fleecová bunda odolná proti větru XL

Č. pol.: 488825245599XL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 488825245599XL
EAN/GTIN 7330509510216
Číslo výrobcu 488825245599XL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, třívrstvý fleece, laminovaný, nepromokavý, větruodolný, prodyšný, 280 g/m²

Zpracování
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Prodloužená manžeta s otvorem na palec a elastickým lemem

Kapsy
Náprsní kapsa na zip
Přední kapsy na zip a dvě vnitřní kapsy

Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou odolností vůči grimasám, Prodyšný materiál odolný vůči větru a vodě, bez podlepených švů, díky čemuž je oděv vysoce voděodolný
Předsazené rukávy

Detaily
Vysoký límec se zipem
D-kroužek

Vyztužení
CORDURA®-zpevněná přední, zadní část a rukávy, CORDURA® zesílený límec, ramena, lokty, spodní lem a větrná léga

Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou

Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Tvrdý fleece z větruvzdorného a prodyšného materiálu
  • Voděodpudivý zesilující materiál chrání před znečištěním a opotřebením na exponovaných místech
  • Všechny zipy jsou skryté, což pomáhá chránit před znečištěním
  • Nastavitelný spodní lem a otvory pro palce na manžetách
  • Předsunutá ramena pro optimální pohodlí

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C