Pílový kotúč 150x8 mm TORCH_HM-best.

Č. pol.: 48475201
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 1–2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 48475201
EAN/GTIN 045242368341
Číslo výrobcu 48475201
Číslo L L01870 118778
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pre najdlhšiu životnosť v kovoch - až 50x dlhšia životnosť v porovnaní s bimetalovými pílovými listami
  • Robustný 1,27 mm hrubý kotúč na presné rovné rezy
  • 25 mm vysoká čepeľ na zvýšenie stability a zníženie vibrácií
  • Ideálny na rezanie liatinových rúr alebo na všetky hrubostenné kovové demolačné práce

Charakteristika:

  • Dĺžka listu: 150 mm
  • Max. Rezací výkon v liatine: 10 - 100 mm
  • Max. Rezací výkon v kovovej rúrke: 10 - 100 mm
  • Max. Rezací výkon v NE-kovoch: 5 - 14 mm
  • Max. hĺbka rezu v oceľ: 5 - 14 mm
  • Ref. Č.: S955CHC
  • sanácia: Áno
  • Rezná kapacita nerezová oceľ: 5 - 14 mm
  • Zubov na palec: 8
  • Členenie zubov: 7 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa do svojho účtu

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Načítané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka