DSD-EF 33.31-36.20-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4841131
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841131
EAN/GTIN 7291075345025
Číslo výrobcu 4841131
Číslo L L24020 220

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 83 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 28 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 36.2 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 33.31 mm
  • Celková délka (OAL) 83 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky