DSD-EF 31.01-33.30-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Č. pol.: 4841130
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4841130
EAN/GTIN 7291075345018
Číslo výrobcu 4841130
Číslo L L24020 221

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 78 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25.5 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I9
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 33.3 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 31.01 mm
  • Celková délka (OAL) 78 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky