GD-DH 21.00-10D-M32-10 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4834305
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4834305
EAN/GTIN 7291075354553
Číslo výrobcu 4834305
Číslo L L24020 210

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 329,2 mm, efektivní délka (LU) 223,2 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 21 mm
  • Funkcní délka (LF) 266 mm
  • Skupina délek 10xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 10
  • Celková délka (OAL) 329.2 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 223.2 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky