SGP-04 Sekundární vodicí destičky

Č. pol.: 4823335
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARDEEPDRILL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4823335
EAN/GTIN 7291075272017
Číslo výrobcu 4823335
Číslo L L24020 140

Popis

Popis:

Příslušenství pro vyvrtávací nástroje, celková délka (OAL) 20 mm

Charakteristika:

  • Celková délka (OAL) 20 mm