Klíč na armatury 32 mm-1ks

Č. pol.: 48227001
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Inštalačný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48227001
EAN/GTIN 045242366170
Číslo výrobcu 48227001
Číslo L L00800 3845

Popis

Popis:

  • Konstrukce kompatibilní s ráčnou: vhodná pro ráčnu 3/8
  • Umožňuje vysoký kroutící moment pro povolování utažených matic
  • Tlačná rukojeť pro větší uživatelský komfort
  • Snadno nastavitelná rukojeť

Charakteristika:

  • Max. rozpětí: 32
  • min. rozpětí: 10
  • . Rozpětí: 10
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: Klíč na umyvadla kompaktní - 1 ks
  • Rozpětí [mm]: 10 - 32