GD-DH 1.062-25D-I1.5-12 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820519
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820519
EAN/GTIN 7291075355215
Číslo výrobcu 4820519
Číslo L L24020 318

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 1,062″, Celková délka (OAL) 32,232″, použitelná délka (LU) 27,7″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.062″
  • Desetinný ekvivalent: 1.062″
  • Funkcní délka (LF): 29.33″
  • Skupina délek: 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 12
  • Celková délka (OAL): 32.232″
  • Délka stopky (LS): 2.76″
  • Použitelná délka (LU): 27.7″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky