GD-DH 0.812-25D-I1.25-10 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820512
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820512
EAN/GTIN 7291075355154
Číslo výrobcu 4820512
Číslo L L24020 306

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,812″, Celková délka (OAL) 24,926″, použitelná délka (LU) 20,8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.812″
  • Desetinný ekvivalent: 0.812″
  • Funkcní délka (LF): 22.44″
  • Skupina délek: 25xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TOGT 10
  • Celková délka (OAL): 24.926″
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Použitelná délka (LU): 20.8″

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky