GD-DH 22.00-15D-M32-11 Vrták nesoucí trojúhelníkové břitové destičky se 3 břity pro dělení třísek a stěračem pro vysokou kvalitu povrchu otvoru

Č. pol.: 4820494
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4820494
EAN/GTIN 7291075354447
Číslo výrobcu 4820494
Číslo L L24020 523

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 22 mm, celková délka (OAL) 456,4 mm, efektivní délka (LU) 348,4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Funkcní délka (LF) 393 mm
  • Skupina délek 15xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TOGT 11
  • Celková délka (OAL) 456.4 mm
  • Délka stopky (LS) 60 mm
  • Použitelná délka (LU) 348.4 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Vložky