426 M pár držiakov 3.200 mm (7.5 mm), M.

Č. pol.: 4820027KAL
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Závitový kalibračný čap

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4820027KAL
EAN/GTIN 4059192039462
Číslo výrobcu 4820027KAL
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

426 M závitové testovací kolíky, průměr dvojice držáků
v mm: 3,2
Montážní otvor: 7,5 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka