Nastavitelné kleště nejiskřivý 300 mm

Č. pol.: 482.30SR
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Strediaci prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 482.30SR
EAN/GTIN 3148518641081
Číslo výrobcu 482.30SR
Číslo L L60130 9179

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryllia a mědi
  • Pro vaši bezpečnost používá FACOM antistatické PVC povlaky, které potlačují jiskření.

Charakteristika:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 38
  • E [mm]: 11
  • L [mm]: 300
  • [g]: 745