Lewisův vrták do dřeva SHOCKWAVE 25x153mm-1ks

Č. pol.: 48131003
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48131003
EAN/GTIN 045242091782
Číslo výrobcu 48131003
Číslo L L00800 2779

Popis

Popis:

  • Speciální krátká konstrukce umožňuje použití ve velmi úzkých a těžko přístupných prostorech

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 100
  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: IAD 25 x 153 - 1 ks
  • Uchycení hřídele: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka