Adaptér na sondu

Č. pol.: 4812-20
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Endoskop

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4812-20
EAN/GTIN 4000896181087
Číslo výrobcu 4812-20

Popis

Popis:

  • Pro starší sondy (4812-) ve spojení s konzolami sad 4812-10/7 a 4812-10/4S
  • Staré sondy (4812-) a adaptér (4812-20) pro nové konzole
  • Hmotnost netto (kg): 0.04 kg