417/K Koncová měrka 1,24 mm ocelová, s kalibrací Dakk's

Č. pol.: 4803452DKS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803452DKS
EAN/GTIN 4059192033194
Číslo výrobcu 4803452DKS
Číslo L L40080 4999

Popis

Popis:

417/K Ocel s rovnoběžným měřítkem
  • Třída tolerance: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 1,24 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Aplikace: Kalibrační třída K ; Jako nejvyšší tovární etalon, zejména pro kalibraci etalonů navazujících měřicích laboratoří, např. měřicích bloků nižších tolerančních tříd;
  • Třída tolerance: K
  • Typ výrobku: 417/K
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 1.24 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka