417/2 Koncová měrka ocelová 0,60 mm

Č. pol.: 4801778
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4801778
EAN/GTIN 4059192032630
Číslo výrobcu 4801778
Číslo L L40080 3598

Popis

Popis:

417/2 Ocelový blok s rovnoběžným rozměrem
  • Třída tolerance: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Jmenovitý rozměr: 0,6 mm

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Aplikace: Třída tolerance 2 ; Pro pracovní měřidla kvality IT 6 a IT 7. Pro nastavení indikačních měřicích zařízení. Pro kontrolu přesných rozměrů při konstrukci přípravků;
  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Typ výrobku: 417/2
  • Třída tolerance: 2
  • Jmenovitý rozměr: 0.6 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650