417/0 konečný rozmer 20.00 mm oceľ, m.DK

Č. pol.: 4801119DKS
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
Menovitý rozmer 20 mm
Tolerančná trieda 0
Materiál Stahl
Druh produktu Koncová miera

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4801119DKS
EAN/GTIN 4059192029418
Číslo výrobcu 4801119DKS
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

417/0 Parallel Final Dimension Steel
Třída tolerance: 0
DIN EN ISO 3650
jmenovité rozměry: 20 mm