Zkoušečka chladících systémů pro zemědělské stroje

Č. pol.: 4800/6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800/6
EAN/GTIN 4000896216482
Číslo výrobcu 4800/6
Číslo L L60140 4587

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
  • 4800-1 pumpa pro natlakování chladiče do 2,5 bar
  • 4800-2 mezikus flexibilní hadice
  • 4800-3 adaptér chladiče pro AMAZONE Pantera
    CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙ Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres
    FENDT
    MASSEY FERGUSSON s nádrží číslo 180224M92 a 4296015M1
    CASE Quadtruc ∙ Magnum
  • 4800-4A adaptér chladiče pro CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ Maxxum ∙ CVX
    NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6
    FENDT Vario2000 → kombajny řady L
    CLAAS Arion ∙ Axion
    motoryDEUTZ 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V a 4VGenset 250kV
  • 4800-5A adaptér chladiče pro FENDT Farmer 3001988 → ∙ typ 500 ∙ typ 700 ∙ Vario1988 → 2000
  • 4800-20 adaptér chladiče pro CLAAS Xerion ∙ Tucano a rovněž všechny nové stroje CLAAS s vyrovnávací nádrží MERCEDES-BENZ
  • Přiřazení typů vozidel: www.hazet.de → Servis → Poradce pro použití → Adaptér chladiče 4800
  • Plastová skříňka
  • Made In Germany
  • Počet ks nářadí: 6

Rozsah dodávky:

  • 4800-1
  • 4800-2
  • 4800-3
  • 4800-4A
  • 4800-5A
  • 4800-20