Koelsysteemtester voor landbouwmachines

Artikelnummer: 4800/6
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
Artikelnummer 4800/6
EAN/GTIN 4000896216482
Nummer fabrikant 4800/6
L-nummer L60140 4587

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Controleren van lekken in koelsystemen en verwarmingscircuits
  • 4800-1 koelmiddelpomp tot 2,5 bar
  • 4800-2 tussenstuk flexibele slang
  • 4800-3 koeleradapter voor AMAZONE Pantera
    CLAAS Jaguar ∙ Lexion ∙ Scorpion ∙ Ares ∙ Atles ∙ Ceres
    FENDT
    MASSEY FERGUSSON met reservoir nummer 180224M92 en 4296015M1
    CASE Quadtruc ∙ Magnum
  • 4800-4A koeleradapter voor CASE Puma ∙ SBS ∙ LBS ∙ Optum ∙ Maxxum ∙ CVX
    NEW HOLLAND TVT ∙ T7, T7 Elite Pack ∙ T6
    FENDT Vario2000 → maaidorser L-serie
    CLAAS Arion ∙ Axion
    DEUTZ motoren 3,6 PowerPack ∙ BF6M1013FC ∙ TCD2013L6 2V en 4V Genset 250kV
  • 4800-5A koeleradapter voor FENDT Farmer 3001988 → ∙ type 500 ∙ type 700 ∙ Vario1988 → 2000
  • 4800-20 koeleradapter voor CLAAS Xerion ∙ Tucano en alle nieuwe CLAAS-machines met MERCEDES-BENZ- expansievat
  • Indeling op voertuigtype: www.hazet.de → Service → De Tool finder → Koeleradapter 4800
  • Kunststof cassette
  • Made in Germany
  • Aantal gereedschappen: 6

Levering:

Koelerpomp 4800-1 ∙ 4800-2 ∙ 4800-3 ∙ 4800-4A ∙ 4800-5A ∙ 4800-20