Mečový pilový list na kov TORCH 150x14-5ks

Č. pol.: 48005782
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005782
EAN/GTIN 045242083060
Číslo výrobcu 48005782
Číslo L L01490 8

Popis

Popis:

  • Robustní pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší rychlost řezání a delší životnost
  • Torch: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy v plechu a trubkách
  • Pístový pilový kotouč o výšce 25 mm pro optimalizovanou stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 3 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TORCH 150 x 14 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10