Mečový pilový list na kov THE TORCH, 150 x 2,5 mm

Č. pol.: 48005712
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005712
EAN/GTIN 045242083039
Číslo výrobcu 48005712

Popis

Popis:

  • Robustní čepel o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy
  • Optimalizovaná geometrie zubů a bimetalová kvalita s 8 % kobaltu zajišťují vyšší řeznou rychlost a delší životnost nástroje
  • Hořák: - Pilový kotouč o tloušťce 1,06 mm pro přesné řezy do plechů a trubek
  • 25 mm vysoký vratný pilový kotouč pro optimální stabilitu a snížení vibrací

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 4 - 10
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: TORCH 150 x 10 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 10