Mečový pilový list 100x18-5ks

Č. pol.: 48005183
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 48005183
EAN/GTIN 045242082841
Číslo výrobcu 48005183

Popis

Popis:

  • Optimalizovaná geometrie zubů pro rychlé řezy a delší životnost
  • Kvalitní biokov s 8 % kobaltu zajišťuje nejlepší řezný výkon a životnost
  • TOUGH NECK® - reliéf na držáku zpevňuje čepel v nejslabším místě
  • 0,90 mm tenká čepel optimální pro rychlé a pružné řezy

Charakteristika:

  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,5 - 4
  • Obsah balení: 5
  • Varianta výrobku: SM 100 x 18 Tpi - 5 ks
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 4