Adaptér pro tlakovou zkoužku chladiče automobilu

Č. pol.: 4800-6A
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4800-6A
EAN/GTIN 4000896161850
Číslo výrobcu 4800-6A

Popis

Popis:

Použití:
Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzíchAdaptér chladiče pro
  • VW Passat ∙ T4 ∙ Lupo r.v. 1998 →
    SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza r.v. 1999 →
    SEAT Vario a Léon r.v. → 1998
    ŠKODA Octavia r.v. → 1998
  • Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby (bajonetový uzávěr u 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg

Vhodné výrobky

Príslušenstvo