Digitálny presný silomer FMI-B50 (USB) 2500

Č. pol.: 478987 2500
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rozhranie: USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 2 500 N
Rozlíšenie 1 N
Najväčšia prípustná chyba ±0,15 maximálna hodnota (±1 císlica) %
Rozhranie USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Meracia technika digitálna
Pripojovací závit M10
Dĺžka 150 mm
Šírka 82 mm
Výška 29 mm
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478987 2500
EAN/GTIN 4260244680895

Popis

Prevedenie:

  • Robustné silomery v praktickom hliníkovom kryte odlievanom pod tlakom pre tlakové a ťahové sily od 0,001 do 2500 N.
  • Ochrana proti preťaženiu do 500% a chránená meracia hriadeľ.
  • Montážny závit pre dodatočné rukoväti.
  • Precízne polohovanie v skúšobných zariadeniach prostredníctvom vodiacich kolíkov.
  • Vysoká intenzita merania na exaktné zaznamenávanie vrcholových hodnôt na zisťovanie lomových síl a síl pretrhnutia.
  • Pamäť na merané hodnoty s monitorovaním štatistík a hraničných hodnôt.
  • USB rozhranie na prenos dát na počítač.

Výhoda:

Vyhodnotenie dát a ovládanie skúšobného zariadenia v kombinácii s motorickými skúšobnými prevádzkami. Vrátane kalibračného certifikátu DAkkS.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Meranie síl v tlaku a ťahu pri skúške kvality a vo výrobe. Použiteľné ako mobilné ručné meracie zariadenie aj v exteriéry a v meracích zariadeniach alebo prístrojoch. V kryte integrované upevňovacie skrutky slúžia na upevnenie skúšobných zariadení alebo na upínanie dodatočných rukovätí.

Rozsah dodávky:

Silomer v ochrannom kufríku, skrutkovacie príslušenstvo k prívodu sily (plochá hlava, drážková hlava, kužeľ, hák) a Quickstart návod na obsluhu.
Softvér FMI-AnalyzePro+.
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka