Pružinová váha 100N

Č. pol.: 478900 100N

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 56,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 10 N - 100 N
Hodnota dielika stupnice 2 N
Dĺžka kláves L 8 mm
Meracia technika analógová
⌀ ciferníka 72 mm
Druh produktu Pružinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478900 100N
EAN/GTIN 4045197208194

Popis

Prevedenie:

Stabilný kovový kryt v praktickej forme; lakovaný v dizajne tepaného kovu. Prehľadne členený číselník s dvojitou stupnicou na meranie v obidvoch smeroch. S ukazovateľom a vlečným ukazovateľom.

Použitie:

Pre elektrotechniku a jemnú mechaniku, napr. na nastavenie kontaktného tlaku reléových pružín alebo pri kontrole prítlaku kefky na motoroch, príp. na nastavovanie ťažných alebo prítlačných pružín.

Přesnost:

±0,01× (rozsah merania + meraná hodnota).
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
    maximálny rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka