Dinamometru 100N

Cod articol: 478900 100N

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 56,60 € /buc.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare 10 N - 100 N
Valoarea diviziunii scalei 2 N
Lungime palpator L 8 mm
Tehnică de măsurare analogic
⌀ cadranului 72 mm
Tip produs Dinamometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 478900 100N
EAN / GTIN 4045197208194

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă de metal în formă ergonomică; vopsită cu efect de lovitură de ciocan. Cadran împărţit sistematic cu gradaţii dublu sens, pentru măsurare în ambele direcţii. Cu ac indicator şi ac index mobil.

Aplicaţie:

Pentru electrotehnică şi mecanică fină, de ex. pentru reglarea presiunii de contact a arcurilor de releu sau la controlul presiunii de apăsare a periei la motoare, respectiv pentru ajustarea arcurilor de tracţiune sau de comprimare.

Precizie:

±0,01×(interval de măsurare + valoarea măsurată).
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
    Domeniu de măsurare maxim Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături