1/2″ Rukojeť ve tvaru písmene L 300 mm 300 mm

Č. pol.: 4788-300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4788-300
EAN/GTIN 4991644127320
Číslo výrobcu 4788-300
Číslo L L60050 5675

Popis

Popis:

Délka: 300 mm
Pohon: 1/2″
Vnější čtverec
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden