Rolička škárových mierok 12,7 mm×10 m 0,15

Č. pol.: 478504 0,15
(2,05 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Najväčšia prípustná chyba ±5 µm
Norma Výrobná norma
Tolerancia T3
Materiál C oceľ
Rolka Dĺžka 10 m
Rolka Šírka 12,7 mm
Hrúbka 0,15 mm
Druh produktu Pásik škárových mierok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478504 0,15
EAN/GTIN 4045197524171

Popis

Prevedenie:

Za studena valcovaný, pružinovo tvrdý škáromer z pásovej ocele s najvyššou presnosťou rovinnosti. Hrúbka pásu je vyznačená nezmazateľne od veľkosti 0,02 (výnimka č. 478502 od veľkosti 0,08).
Uložený v praktickom úložnom boxe, dá sa vytiahnuť ako kotúčové pásmo. Z pásu s dĺžkou 5 alebo 10 m môžete odstrihnúť požadovanú dĺžku.
C oceľ − uhlíková oceľ, materiál č. 1.1274, valcovaná za studena, bez povrchovej úpravy (veľ. 0,01 a 0,02 nehrdzavejúce).

Použitie:

Pri výrobe prípravkov a nástrojov na nastavovanie častí strojov, ako podkladová fólia pri vyrovnávaní obrobkov, na tolerančné merania všetkých druhov, na kontrolu uloženia a vedenia, na nastavovanie farbiacich a tlačiarenských valcov.
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
    Hrúbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka