Podložni trak v svitku 12,7 mm×10 m 0,15 mm

Št. art.: 478504 0,15
(1,94 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
  • Material: C-jeklo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost ±5 µm
Standard Tovarniški standard
Toleranca T3
Material C-jeklo
Dolžina valja 10 m
Širina valja 12,7 mm
Debelina 0,15 mm
Vrsta izdelka Podložni trakovi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 478504 0,15
EAN/GTIN 4045197524171

Opis

Izvedba:

Podložni trakovi iz hladno valjanega, vzmetno trdega tračnega jekla z veliko točnostjo plane površine. Debelina traku je od velikosti 0,02 naprej neizbrisno označena (izjema art. 478502 od vel. 0,08).
Shranjeni v praktični dozi z izvlečenjem kot pri tračnem metru. Od traku z dolžino 5 oz. 10 m se odreže del traku s potrebno dolžino.
C-jeklo − ogljikovo jeklo, št. materiala 1.1274, hladno valjano, kaljeno, svetla površina (vel. 0,01 in 0,02 nerjavni).

Uporaba:

Kot podložni trak pri uravnavanju in justiranju strojev v montaži in proizvodnji, kot podložna folija pri uravnavanju obdelovancev, za merjenje različnih toleranc, za preverjanje prilegov in vodil, za nastavljanje barvnih in pritisnih valjev.
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
    Debelina (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico