Šablóny na zvary s 12 plieškami

Č. pol.: 477700

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 3 mm - 12 mm
Prevedenie 12 kalibrov na krúžku
0,5 mm stúpajúca 3 mm - 7 mm
1,0 mm stúpajúca 7 mm - 12 mm
Použitie pravouhlé zvarené
Počet kalibrov 12
Druh produktu Meradlo zvarov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477700
EAN/GTIN 4045197207418
Číslo výrobcu 477700

Popis

Prevedenie:

12 plieškov, vejárovito držané krúžkom (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Použitie:

Na kontrolovanie zvarov na pravouhlo zvarených švoch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka