Lasnaadkalibers, 12 bladen

Artikelnummer: 477700

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
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
Meetbereik 3 mm - 12 mm
Uitvoering 12 Bladen aan ring
0,5 mm oplopend 3 mm - 7 mm
1,0 mm oplopend 7 mm - 12 mm
Toepassing haaks gelaste
Aantal kalibers 12
Producttype Lasnaadkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 477700
EAN/GTIN 4045197207418
Nummer fabrikant 477700

Omschrijving

Uitvoering:

12 Bladen, waaiervormig door ring bijeengehouden, (3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm).

Toepassing:

Voor het controleren van lasnaden van haaks gelaste naden.