Brusné tělísko CBN galvanická vazba 10x10 mm typ 1A1W D151XGST

Č. pol.: 477358
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 477358
EAN/GTIN 9003174773580
Číslo výrobcu 477358

Popis

Popis:

S tímto galvanicky lepeným nástrojem zpracujete především karbid a průmyslovou keramiku. Ve srovnání s běžnými keramickými bruskami se diamantové nástroje vyznačují dlouhou životností a výrazně kratší dobou broušení. Kromě toho vám nabízejí vysokou rozměrovou přesnost a vyvíjejí nízký brusný tlak. Tímto způsobem lze obrábět zejména malé průměry.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1W OSTŘÍCÍ PIN
  • Specifikace: 10 X S6 X 50
  • Rozměr (D x D): 10 x 10 mm
  • Průměr: 10 mm
  • Tloušťka: 10 mm
  • Velikost zrna: 151
  • Vhodnost materiálu: Tvrdokov, keramika

Výhoda:

  • Vysoká rozměrová přesnost
  • Pro malé průměry
  • Abrazivní abrazivní abrazivo

Použitie:

  • Pro vnitřní válcové broušení obrobků z karbidu a průmyslové keramiky