{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Teplotný rozsah | -20 °C - 350 °C | |
Presnosť | ±2 °C alebo 2 % z nameranej hodnoty | |
Teplotná citlivosť | 0,1 K | |
Opakovacia frekvencia obrazu | 9 Hz | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom | |
Počet obsiahnutých akumulátorov | 1 | |
Druh batérie | Li-Ion | |
Zorné pole | 35,7×26,8 Stupeň | |
Výška detektora | 120×90 px | |
minimálny vzdialenosť zaostrenia | 0,45 m | |
Rozhranie | Fluke Connect | |
Druh produktu | Termovízna kamera |
Číslo položky | 474035 TIS20 | |
Číslo výrobcu | TIS20 9HZ |